Suklio galvutė ⌀ 9,75−88,1 mm, Jungtis: HW63

Prekės Nr.: 237568 HW63
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis HW63
Vidinis aušinimas taip
Išorinis ⌀ D1 55 mm
Iškyšos ilgis A 50 mm
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237568 HW63
EAN / GTIN 4045197816450
Gamintojo numeris 237568 HW63