Suklio galvutė ⌀ 9,75 − 152,1 mm, Jungtis: HW63

Prekės Nr.: 237516 HW63
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis HW63
Vidinis aušinimas taip
Išorinis ⌀ D1 63 mm
Naudingasis ilgis L1 50,5 mm
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237516 HW63
EAN / GTIN 4062406114534
Gamintojo numeris 237516 HW63