• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

KOMET® TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 80° Rupusis apdirbimas, Laikiklis: 24-32

Prekės Nr.: 236685 24-32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis 24 mm - 32 mm
Keičiamoji plokštelė W 29 18-010 18-110
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 040304
Gnybt. varžtų rinkinys 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 236685 24-32
EAN / GTIN 4047109077911
Gamintojo numeris G03 80310
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com

Aprašymas

Paskirtis:

Su keičiama plokštele Nr. 236840; 236910; 236980.

Tinka:

Dviejų lizdų galvutė tekinimo plokštelėms G01 Nr. 236680236682.