{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | KUB Pentron® | |
| Nominalusis ⌀ DC | 36 mm | |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
| Kotas | ISO 9766 | |
| Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Naudingasis ilgis L1 | 144 mm | |
| Iškyšos ilgis LA | 170 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 40 mm | |
| Koto ilgis Ls | 68 mm | |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 110408 38-... | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
| Produkto numeris | 236601 36 | |
| EAN / GTIN | 4047109203471 | |
| Gamintojo numeris | U44 33600 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com |