{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | KUB Quatron® | |
| Nominalusis ⌀ DC | 50 mm | |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
| Kotas | ABS | |
| Grąžto panaudojimas | Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; Gręžimas paketais; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Naudingasis ilgis L1 | 150 mm | |
| Coliniams ⌀ | 1 31/32 in | |
| Iškyšos ilgis LA | 205 mm | |
| ABS® koto ⌀ Ds | 63 mm | |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 07T308 23-.. | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
| Bendras ilgis L | 243 mm | |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
| Produkto numeris | 235505 50 | |
| EAN / GTIN | 4047109084636 | |
| Gamintojo numeris | U12 35000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com |