{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Power Drill | |
| Nominalusis ⌀ DC | 33 mm | |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | |
| Kotas | ISO 9766 | |
| Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Naudingasis ilgis L1 | 66 mm | |
| Iškyšos ilgis LA | 91 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 40 mm | |
| Koto ilgis Ls | 68 mm | |
| Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,25 mm | |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 110509 | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
| Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
| Produkto numeris | 234000 33 | |
| EAN / GTIN | 4045197739933 | |
| Gamintojo numeris | 234000 33 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |