HiPer Drill keičiamoji galvutė m7, HB7725, ⌀ D: 14mm

Prekės Nr.: 231660 14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HM
  • Smailas kampas: 135
  • Pusiau standartinis: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HiPer-Drill
⌀ D 14 mm
Rūšis HB7725
Ašmenys HM
Smailas kampas 135 laipsniai
pagrindinio elemento dydžiui 14
Pastūma f apdirbant GG(G) 0,28 mm/aps.
Pusiau standartinis taip
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 231660 14
EAN / GTIN 4045197714350
Gamintojo numeris 231660 14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
70
Ketus (G)
K
100
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse.
Sukimosi tikslumas sumontavus ≤ 20 µm. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D.
Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.