Keičiama frezavimo plokštelė BDMT 070308 ER-JS, kampinėms frezoms, PR1835

Prekės Nr.: 227153 INOX
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 070308 ER-JS
Tipas INOX
Kampo spindulys 0,8 mm
Rūšis PR1835
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,05 − 0,08 mm
Rūšis PR1835
Danga padengtas
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 227153 INOX
EAN / GTIN 4960664026180
Gamintojo numeris TLU00064
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
50
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D. Tiksliai 90° iki ap = 4 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai