{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
| Koto forma | su tvirtinimo kiauryme | |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Galinis frezavimas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 35 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 27 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 59 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
| Nuožulos kampas αmax | 0,44 laipsniai | |
| Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 26,25 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | TOMT060508 | |
| Keičiamųjų plokštelių varžtas | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 226420 32/4 | |
| EAN / GTIN | 4960664914265 | |
| Gamintojo numeris | THN08500 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de |