{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | LOGIQ4FEED | |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XNMU 040310T | |
| Tipas | ST1400 | |
| Kampo spindulys | 1 mm | |
| Rūšis | IC830 | |
| Ašmenys | HM | |
| Programavimo spindulys, kai ap max | 1,8 mm | |
| maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,8 mm | |
| Pastūma fz | 0,8 mm | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Geometrija | T | |
| Gamintojo pavadinimas | FFX4 XNMU 040310T IC830 | |
| Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |
| Produkto numeris | 221211 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 7291075393422 | |
| Gamintojo numeris | 3336657 |