Keičiama frezavimo plokštelė SNHX 12045, diskinėms frezoms, kietlydininis, neutral.

Prekės Nr.: 218601 UNI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    25,68 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    21,40 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
768 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dengimo technologija CVD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNHX 12045
Tipas UNI
Rūšis HB7525
Ašmenys HM
Plokštės storis centras Pz 4,5 mm
griovelio pločiui ap 8 mm
Nuožulos plotis 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 4,76 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218601 UNI
EAN / GTIN 4045197656476
Gamintojo numeris 218601 UNI
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.