{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio žingsnis | 2,5 mm - 3,5 mm | |
| Rūšis | HB7720 | |
| Ašmenys | HM | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Plokštelės dydis | 16 mm | |
| Pastūma fz apdirbant plieną < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Pastūma fz apdirbant INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Danga | TiCN | |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidus | |
| tinka sriegiams | M40×2,5; M41×3; M42×3,5 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
| Sriegio profilis | Dalinis profilis | |
| Pjovimo kryptis | dešinin. ir kairin. | |
| Pilnas profilis | ne | |
| Produkto rūšis | Frezavimas |
| Produkto numeris | 218124 2,5-3,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406245320 | |
| Gamintojo numeris | 218124 2,5-3,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |