{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Gilinimo ⌀ D | 53 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
| Mažiausias ⌀ dmin | 36 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 140 mm | |
| L3 | 110 mm | |
| Programuotas matmuo e | 9,05 mm | |
| Bendras ilgis L | 210 mm | |
| Koto ⌀ Ds h6 | 40 mm | |
| Koto forma | Weldon | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | 260158 | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
| Gilinimo kampas | 180 | |
| Produkto rūšis | Gilintuvas | 
| Produkto numeris | 217180 53 | |
| EAN / GTIN | 4045197465719 | |
| Gamintojo numeris | 217180 53 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |