{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Power Tang | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Koto forma | Weldon kotas | |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
| frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 8 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 30 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 105 mm | |
| Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | LO.U0904.. | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 215950 25/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197939814 | |
| Gamintojo numeris | 215950 25/3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |