{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
| Koto forma | su tvirtinimo kiauryme | |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo technika | MTC | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 37 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 77 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 78 mm | |
| Nuožulos kampas αmax | 0,41 laipsniai | |
| Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 34,85 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1003.. | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 215850 40/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197221735 | |
| Gamintojo numeris | 215850 40/6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |