Kampinė freza 90° su Weldon kotu, keičiamoms plokštelėms AP..

Prekės Nr.: 215803 16/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Galinis frezavimas
  • Pjovimo technika: MTC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto forma Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Galinis frezavimas
Pjovimo technika MTC
Iškyšos ilgis L1 37 mm
Bendras ilgis Lviso 85 mm
Koto ⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 29 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 30 mm
Nuožulos kampas αmax 1,32 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 10,85 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1003..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215803 16/2
EAN / GTIN 4062406396527
Gamintojo numeris 215803 16/2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.