{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Softcut® | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
| Koto forma | su sriegiu | |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo technika | MTC | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| Bendras ilgis Lviso | 35 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 28,7 mm | |
| Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
| ⌀ D3 | 38 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 78 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 78 mm | |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,8 mm | |
| Nuožulos kampas αmax | 0,31 laipsniai | |
| Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 36,85 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 0602.. | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 215615 40/10 | |
| EAN / GTIN | 4045197409997 | |
| Gamintojo numeris | 215615 40/10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |