{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Softcut® | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Koto forma | Weldon kotas | |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
| frezų naudojimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo technika | MTC | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| Iškyšos ilgis L1 | 49 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 105 mm | |
| Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
| ⌀ D3 | 22 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 47 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,9 mm | |
| Nuožulos kampas αmax | 0,88 laipsniai | |
| Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 19,5 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1335.. | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 215560 25/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197408945 | |
| Gamintojo numeris | 215560 25/3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |