Keičiama frezavimo plokštel AOMT110404 ER, skirta Softcut® frezoms, HB7730-1

Prekės Nr.: 215476 GG
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,64 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,70 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 730 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas AOMT110404 ER
Tipas GG
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis HB7730-1
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,15 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215476 GG
EAN / GTIN 4069515039338
Gamintojo numeris 215476 GG
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
250
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.