Keičiama frezavimo plokštelė APMT 180516 SR, Softcut® frezoms, HB7510

Prekės Nr.: 215223 ST1400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,66 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,05 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
278 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMT 180516 SR
Tipas ST1400
Kampo spindulys 1,6 mm
Rūšis HB7510
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,25 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215223 ST1400
EAN / GTIN 4045197707772
Gamintojo numeris 215223 ST1400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
220
Plienas <1400 N/mm²
P
200
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.