Keičiamoji frezavimo plokštelė LOEU 130708 R-L, GARANT Power Tang frezoms, HB7940

Prekės Nr.: 215142 TI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    30,48 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    25,40 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 960 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas LOEU 130708 R-L
Tipas Ti
Kampo spindulys 0,8 mm
Rūšis HB7940
Ašmenys HM
Pastūma fz 0,12 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215142 TI
EAN / GTIN 4045197867001
Gamintojo numeris 215142 TI
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
130
INOX >900 N/mm²
M
105
Ti >850 N/mm²
S
50
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 8 mm