Keičiama frezavimo plokštelė SEHT 1204 AFFN, frezų galvutėms, HB7810, dengta deimantine danga

Prekės Nr.: 214349 ALU
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SEHT 1204 AFFN
Tipas ALU
Rūšis HB7810
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,24 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Danga su deimantine danga
Plokštelės storis E 4,76 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 214349 ALU
EAN / GTIN 4069515015202
Gamintojo numeris 214349 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
725
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
650
Al >10 % Si
N
480
Grafitas, GFK / CFK
N
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai