Keičiama frezavimo plokštelė ONEU 05T6 ANER, TwinCut plokštumų frezoms, HB7630, Tipas: INOX

Prekės Nr.: 213433 INOX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    29,64 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    24,70 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
453 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ONMU 05T6 ANER
Tipas INOX
Rūšis HB7630
Ašmenys HM
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 3 mm
Pastūma fz per dantį 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 16
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 213433 INOX
EAN / GTIN 4045197879981
Gamintojo numeris 213433 INOX
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
200
INOX >900 N/mm²
M
160
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusės su 2×8 pjovimo briaunomis.

Rekomendacija:

Aukščiausiai paviršių kokybei pasiekti rinkitės plokštelių toleranciją ir derinkite su glotniojo apdirbimo plokštele (-ėmis).

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai