• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Keičiama frezavimo plokštelė OFEW 050405 TR, plokštumų frezoms, HB7520

Prekės Nr.: 213324 ST1400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas OFEW 050405 TR
Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,5 mm
Rūšis HB7520
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,14 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 213324 ST1400
EAN / GTIN 4045197454959
Gamintojo numeris 213324 ST1400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
275
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
190
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
110
Ketus (G)
K
140
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinio tvirtumo keičiamos plokštelės pagal ISO apibrėžtus matmenis, preciziškai sukepintos ir nušlifuotos. Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.