{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Power Q | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Koto forma | Cilindrinis kotas | |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 10 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 150 mm | |
| Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 26 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 30 mm | |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1 mm | |
| Nuožulos kampas αmax | 2,39 laipsniai | |
| Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 8,4 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | ANGX10T308ZE.R | |
| Reguliuojamas kampas κ | 20 laipsniai | |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
| Produkto numeris | 213054 16/2L | |
| EAN / GTIN | 4062406566425 | |
| Gamintojo numeris | 213054 16/2L | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |