Keičiama frezavimo plokštelė XOMU146715ZZER, greitaeigės frezos, HB4130

Prekės Nr.: 213044 INOX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    30,12 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    25,10 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 186 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XOMU146715ZZER
Tipas INOX
Rūšis HB4130
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 1 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 3 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 3 mm
Pastūma fz per dantį 1,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Danga AlTiCrN
Kampo spindulys 1,5 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 213044 INOX
EAN / GTIN 4062406267148
Gamintojo numeris 213044 INOX
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
190
INOX >900 N/mm²
M
170
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvi keičiamų plokštelių koncepcija dėl dvipusių 3-briaunių keičiamų plokštelių (2×3 pjovimo briaunos). Našios pjovimo medžiagos puikiam ekonomiškumui.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai