XDLT 09T308 ER, HB7635, Tipas: INOX

Prekės Nr.: 212959 INOX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,44 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,20 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 559 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDLT 09T308 ER
Tipas INOX
Kampo spindulys 0,8 mm
Rūšis HB7635
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 1,99 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,15 mm
Pastūma fz per dantį 0,86 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212959 INOX
EAN / GTIN 4045197581709
Gamintojo numeris 212959 INOX
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
110
Ti >850 N/mm²
S
45
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max