Keičiama frezavimo plokštelė XOMT060310ZZSR, greitaeigės frezos, HB4030

Prekės Nr.: 212826 ST1400
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,50 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,75 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 700 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XOMT060310ZZSR
Tipas ST1400
Rūšis HB4030-1
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 1 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 2 mm
Pastūma fz per dantį 0,8 mm
Plokštelės storis S 3.18 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Kampo spindulys 1 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212826 ST1400
EAN / GTIN 4069515014953
Gamintojo numeris 212826 ST1400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
240
Plienas <1400 N/mm²
P
220
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap maks.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai