• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Keičiama frezavimo plokštelė ⌀ 20 mm, kopijavimo frezoms, bukas, kūginis

Prekės Nr.: 212779 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    76,32 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    63,60 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
505 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas ALU
Rūšis HU7810
Ašmenys HM
Spindulio Wiper, ašinis 20 mm
Spindulio Wiper, radialusis 40 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 2 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 10 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Kampo spindulys 2 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212779 ALU
EAN / GTIN 4062406103187
Gamintojo numeris 212779 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1400
Al >10 % Si
N
500
Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

  • Spindulio, spindulinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.