{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tipas | ALU | |
| Rūšis | HU7810 | |
| Ašmenys | HM | |
| Spindulio Wiper, ašinis | 12 mm | |
| Spindulio Wiper, radialusis | 24 mm | |
| Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 6 mm | |
| Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį | 0,1 mm | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
| Kampo spindulys | 1 mm | |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
| Produkto numeris | 212764 ALU | |
| EAN / GTIN | 4062406103125 | |
| Gamintojo numeris | 212764 ALU | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |