Keičiama frezavimo plokštelė RDHX 0702 MOTN, kopijavimo ir plokštumų frezoms, CBN925

Prekės Nr.: 212218 HART
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RDHX 0702 MOTN
Tipas KIETAS
Rūšis CBN925
Ašmenys CBN
Pastūma fz per dantį 0,13 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212218 HART
EAN / GTIN 4062406358617
Gamintojo numeris 212218 HART
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
350
Plienas <60 HRC
H
300
Plienas <67 HRC
H
300
Ketus (G)
K
500
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.
Su danga optiniam nusidėvėjimui aptikti.

Pastaba:

Priveržkite 0,9 Nm.
Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.