• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Keičiama frezavimo plokštelė RDHT 0702 MOFN, kopijavimo ir plokštumų frezoms, HB7810, su deimantine danga, teig.

Prekės Nr.: 212201 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RDHT 0702 MOFN
Tipas ALU
Rūšis HB7810
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,18 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Danga su deimantine danga
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212201 ALU
EAN / GTIN 4045197555663
Gamintojo numeris 212201 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
400
Grafitas, GFK / CFK
N
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai