XDHW 060210, HB7535, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 211898 UNI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,40 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,50 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDHW 060210
Tipas UNI
Rūšis HB7535
Ašmenys HM
Kampo spindulys 1 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 211898 UNI
EAN / GTIN 4045197479655
Gamintojo numeris 211898 UNI
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
240
Plienas <750 N/mm²
P
210
Plienas <900 N/mm²
P
180
INOX <900 N/mm²
M
170
INOX >900 N/mm²
M
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Paskirtis:

Keičiamosios plokštelės frezavimo galvutei Nr. 211870 - 211872 .

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 1,5 mm.