Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Įleidžiamoji freza 95° su sriegiu, keičiamoms plokštelėms XD..

Prekės Nr.: 211872 25/3

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Reguliuojamas kampas κ: 95
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto forma su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Bendras ilgis Lviso 35 mm
Tvirtinimo sriegis M M12
Tinkamos keičiamos plokštelės XDHW 060210
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219830 (7IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezavimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 211872 25/3
Gamintojo numeris 211872 25/3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tipiškas įrankis profilių gamybai, galima įsukti ir prasiilginti tiek, kiek reikia.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 7IP.