{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
| Koto forma | su tvirtinimo kiauryme | |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo technika | MTC | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 74 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 55 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 154 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 158 mm | |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 10 mm | |
| Nuožulos kampas αmax | 2,44 laipsniai | |
| Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 70,34 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VCG. 2205 | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
| Produkto rūšis | Frezavimo laikiklis |
| Produkto numeris | 211807 80/5 | |
| EAN / GTIN | 4045197648426 | |
| Gamintojo numeris | 211807 80/5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |