PCD freza su kiauryme, PKD, ⌀ D: 32mm

Prekės Nr.: 209810 32
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: PKD
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: ±0,02
  • Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Danga PKD
Ašmenys PKD
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ ±0,02
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D
Kiaurymės ⌀ 16
Dantų skaičius Z 4
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,1 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti aliuminio liejiniuose 0,2 mm
Vidinis aušinimas taip
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
⌀ D3 32 mm
Nuožulos kampas αmax 0,6 laipsniai
ašinis užspaudimo kampo įrankis 6
maksimalus keičiamos plokštelės padavimas SekS (antrinė briauna yra vidinė) 10 mm
Koto forma su kiauryme
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis Galinė freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 209810 32
EAN / GTIN 4069515014854
Gamintojo numeris 209810 32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
6000
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
6000
Al >10 % Si
N
2000
PMMA, akrilas
N
2000
PE-HD
N
2000
PA 66
N
2000
PEEK
N
2000
PF 31
N
2000
AFK aramidas
N
2000
PVDF GF20
N
2000
POM GF25
N
2000
PA 66 GF30
N
2000
PEEK GF30
N
2000
PTFE CF25
N
2000
PEEK CF30
N
2000
Cu
N
6000
CuZn
N
2000
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo PCD freza, skirta rupiajam ir glotniajam apdirbimui. Didelis griovelis saugiam drožlių pašalinimui. Aušinimas tiesiai ant pjovimo briaunos. Ašies kampas 6° teigiamas.

Tiekiama:

Specialūs tvirtinimo varžtai optimaliam aušinimo skysčio padavimui.

Pastaba:

Tinkamas užmaunamas frezas rasite prie užspaudimo priemonių pvz., Nr. 306530 22. PCD frezos galvutė, kurios pjovimo briaunos spindulys 0,1mm-1,5mm, galima užsakyti.