{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | |
| Danga | PKD | |
| Ašmenys | PKD | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
| Dantų skaičius Z | 2 | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,2×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 3 mm | |
| Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,5 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 18 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 4,6 mm | |
| Bendras ilgis L | 54 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio liejinių šoninius paviršius | 0,04 mm | |
| Pastūma fz apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius | 0,07 mm | |
| Pastūma fz aliuminio liejinių frezavimui kopijuojant | 0,07 mm | |
| Pastūma fz frezavimui kopijuojant grafite | 0,12 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Spalvinis žymėjimas | geltona | |
| Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
| Produkto numeris | 209804 5/0,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406765347 | |
| Gamintojo numeris | 209804 5/0,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |