PKD freza su vidiniu aušinimu su kairine spirale, PKD, ⌀ h10 DC: 12mm

Prekės Nr.: 209802 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h10 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: PKD
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h10
  • Dantų skaičius Z: 2
  • Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga PKD
Ašmenys PKD
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis ⌀ h10
Dantų skaičius Z 2
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo briaunos ilgis Lc 20 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 30 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 11 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,1 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti aliuminio liejiniuose 0,08 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti grafite 0,14 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio liejinių šoninius paviršius 0,09 mm
Pastūma fz apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius 0,14 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 209802 12
EAN / GTIN 4062406765286
Gamintojo numeris 209802 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
2400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
2000
Al >10 % Si
N
1500
PMMA, akrilas
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Kompozicinės medžiagos
N
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Naši PKD freza, skirta maksimaliam našumui apdirbant metalą.
Ašies kampas neigiamas. α alfa = -4°.
Stumiamasis pjūvis.
Medžiaga spaudžiama į pagrindą. Ypač tinka plonoms medžiagoms.