• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

VHM sferinė kopijavimo freza, Deimantinė, ⌀ DC × L1: 0,5X6mm

Prekės Nr.: 209790 0,5X6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC × L1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / −0,01
  • Dantų skaičius Z: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 0,5 mm
Danga Deimantinė
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / −0,01
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D, kai frezuojama kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h5
Pjovimo briaunos ilgis Lc 0,4 mm
Spindulys R 0,25 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 6 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 0,47 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant grafite 0,0021 mm
Korekcijos koeficientas vc 1,25
Pjovimo greitis vc pjaunant grafitą 194 m/min
Spalvinis žymėjimas juoda
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 209790 0,5X6
EAN / GTIN 4045197476364
Gamintojo numeris 209790 0,5X6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
350
GFK, CFK
N
190
Grafitas
N
340
Kompozicinės medžiagos
N
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos frezomis su kristaliniu deimantiniu sluoksniu sp3 saugiai apdirbamos pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas. Labai tikslus įrankis, mažas radialinis mušimas ir tolerancijos. VHM sferinė kopijavimo freza. Posvyrio kampas α = 16°.
Tolerancija:
  • Pjovimo briaunos spindulys: spindulio kontūras = ±0,005 mm.
  • Sužeminto koto⌀: D1 = 0 / −0,02 mm.

Pastaba:

Korektūros faktorius vc priklausantis nuo matmens I4.