VHM mikro freza, Deimant., ⌀ DC × L1: 1,2X12mm

Prekės Nr.: 209700 1,2X12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 5 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC × L1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Dantų skaičius Z: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30
  • Darbinis plotis ae frezuojant: Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 1,2 mm
Danga Deimant.
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 1,8 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 12 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 1,14 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas juodas
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 209700 1,2X12
EAN / GTIN 4062406187200
Gamintojo numeris 209700 1,2X12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafitas
N
340
Kompozicinės medžiagos
N
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su deimantine danga sp3. Didžiausiam našumui ir tikslumui apdirbant pluoštines medžiagas, GFK, CFK ir grafitą. Apribotos tolerancijos užtikrina maksimalų tikslumą. Dvigubai užgaląstos pjovimo briaunos. Posvyrio kampas α = 16°.
Tolerancija:
  • Sužeminto koto ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Pastaba:

Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
Vertės:
grioveliui: ap = 0,1×D×ap korr
Šoninis apdirbimas: ap = 0,2×D×ap korr
Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių!
Pvz.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z