• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Šiam produktui yra alternatyva

PKD toroidinė freza su vidiniu aušinimu 209804, PKD, ⌀ e8 DC / R1: 6/0,5mm

Prekės Nr.: 209635 6/0,5

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: PKD
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 2
  • Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga PKD
Ašmenys PKD
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 2
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,2×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo briaunos ilgis Lc 6 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 21 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 5,5 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz apdirbant GFK CFK ruošinių šoninius paviršius 0,04 mm
Pastūma fz apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius 0,07 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant GFK CFK 0,07 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant grafite 0,12 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas juoda
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 209635 6/0,5
EAN / GTIN 4045197513410
Gamintojo numeris 209635 6/0,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
2400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
2000
Al >10 % Si
N
1500
PMMA, akrilas
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Kompozicinės medžiagos
N
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės PKD freza atitinka aukščiausius reikalavimus apdirbant GFK, CFK ir grafitą.
Tiesūs dantys, universaliam naudojimui.
Pjovimo spindulio tolerancija R1 = ± 0,01 mm.