{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Spindulys r | 1,2 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | N | |
| Spindulio kontūro tolerancija | ±0,05 | |
| Dantų skaičius Z | 4 | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×r, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| mažas ⌀ D3 | 7,6 mm | |
| didelis ⌀ D2 | 10 mm | |
| L2 +0,5 | 5 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 1,2 mm | |
| Bendras ilgis L | 100 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Sferinė freza | į priekį ir atgal | |
| Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Kotinė freza |
| Produkto numeris | 208170 1,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197198440 | |
| Gamintojo numeris | 208170 1,2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |