{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
| Dantų skaičius Z | 4 | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 120 laipsniai | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Matmuo S | 5,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 72 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
| Nuožulų freza | 60 laipsniai | |
| Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Kampų nuožulos kampas | 30 laipsniai | |
| Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
| Produkto numeris | 208092 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197858528 | |
| Gamintojo numeris | 208092 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |