VHM nuožulų freza 120°, be dangos, ⌀ h6 DC: 16mm

Prekės Nr.: 208090 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Dantų skaičius Z 4
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 120 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Matmuo S 8,9 mm
Bendras ilgis L 93 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Nuožulų freza 60 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,08 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas be
Kampų nuožulos kampas 30 laipsniai
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 208090 16
EAN / GTIN 4045197858467
Gamintojo numeris 208090 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tolerancija: matmuo S = ±0,1 mm, taško kampas ±10 kampo minučių.
Su specialiu 60° kampu, švelniam pjovimui.

Paskirtis:

Puikiai tinka nuožulų ir užvartų nuėmimui nuo detalių briaunų ir įvairių kontūrų apdirbimui.