{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
| Dantų skaičius Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 38 mm | |
| Bendras ilgis L | 104 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
| Nuožulų freza | 30 laipsniai | |
| Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Kampų nuožulos kampas | 60 laipsniai | |
| Produkto rūšis | Nuožulų freza |
| Produkto numeris | 208065 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197859648 | |
| Gamintojo numeris | 208065 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |