VHM T formos griovelių freza, TiAlN, ⌀ DC × LC d11 × d11: 18X8mm

Prekės Nr.: 208027 18X8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 851
  • Frezos profilis: kryžminiai dantys
  • Tipas: NF
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: d11

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 18 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 851
Frezos profilis kryžminiai dantys
Tipas NF
Tolerancija Nominalusis ⌀ d11
Dantų skaičius Z 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 10 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
skirta T formos grioveliams DIN 650 10 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 8 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,2 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,034 mm
Koto tolerancija h6
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Griovelių freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 208027 18X8
EAN / GTIN 4062406397258
Gamintojo numeris 208027 18X8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
105
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
90
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su nauja našia danga, užtikrinančia maksimalų tarnavimo laiką. Šoniniai dantų paviršiai yra šlifuoti, todėl įrankis neužstringa detalėje. Su rupiojo ir glotniojo apdirbimo profiliu.

Pastaba:

T formos griovelių frezavimui pagal DIN 650.
Pilnam įpjovimui fz su pastūma 50 %.
Naujas produktas vietoje Nr. 208034.