{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
| Dantų skaičius Z | 6 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Pjovimo technika | PPC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 12,5 mm | |
| Efektyvus spindulys R2 | 1 000 mm | |
| Pjovimo briaunos spindulys R1 | 3 mm | |
| Bendras ilgis L | 90 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
| Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
| Pastūma fz frezavimui kopijuojant INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
| Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
| Produkto numeris | 207539 16/1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197922748 | |
| Gamintojo numeris | 207539 16/1000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |