• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

VHM freza, kūginė, α/2 27° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / Rw: 16/300mm

Prekės Nr.: 207528 16/300
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC / Rw (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontalus
Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai; 0,05×D frezavimui kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika PPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 12,5 mm
Efektyvus spindulys R2 300 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 3 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC 0,05 mm
Pastūma fz frezavimui kopijavimo būdu apdirbant plieną < 60 HRC 0,06 mm
Spalvinis žymėjimas raudoni
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 207528 16/300
EAN / GTIN 4062406131005
Gamintojo numeris 207528 16/300
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
200
Plienas <55 HRC
H
170
Plienas <60 HRC
H
150
Plienas <65 HRC
H
110
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Naši efektyviems laisvų formų plokštumų apdailos darbams. Siekiant aukščiausios kokybės paviršiaus per trumpiausią apdirbimo laiką. Naudojama šiuolaikinėse 5 ašių frezavimo staklėse su CAD / CAM palaikymu.
Priekinių dantų geometrija yra tokia, kad ją naudojant drožlės formuojamos optimaliai ir gali būti lengvai pašalinamos. Šiam tikslui pasiekti pjovimo briaunų skaičius sumažinamas iki efektyvaus priekinių dantų skaičiaus.

Rekomendacija:

Glotniojo apdirbimo operacijoms rekomenduojame matmenų užlaidę nuo 0,05 iki 0,2 mm.

Pastaba:

Sienelių apdirbimui ir trukdžių kontūrų apėjimui.
RW rodo efektyvumo spindulį ant įrankio.
Pergaladimas negalimas!