{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
| Dantų skaičius Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D frezuojant kopijuojant; 0,05×D frezavimui kopijuojant | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | PPC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 mm | |
| Efektyvus spindulys R2 | 45 mm | |
| Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 80 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
| Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC | 0,025 mm | |
| Pastūma fz frezavimui kopijavimo būdu apdirbant plieną < 60 HRC | 0,03 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | geltona | |
| Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
| Produkto numeris | 207523 8/45 | |
| EAN / GTIN | 4062406286675 | |
| Gamintojo numeris | 207523 8/45 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |