{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 0,3 mm | |
| Danga | DLC | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | W | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / -0,005 | |
| Dantų skaičius Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h5 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 0,24 mm | |
| Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,15 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 0,5 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 0,27 mm | |
| Bendras ilgis L | 45 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
| Pastūma fz aliuminio liejinių frezavimui kopijuojant | 0,016 mm | |
| Pataisinis faktorius ap korr | 1 | |
| Spalvinis žymėjimas | geltona | |
| Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
| Produkto numeris | 207023 0,3X0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197915917 | |
| Gamintojo numeris | 207023 0,3X0,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |